Eriks
FAG

FAG 63007-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 35 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624354
  • Hersteller:63007-A-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
630..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.69 kN
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.212 kg
Gewicht
0.467 lb
da_min
39.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
35 mm
D1
53.63 mm
d1
43.5 mm
D2
56.03 mm
Da_max
57.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 35.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026