Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | L278 |
Dynamische Belastung | 8.6 kN |
Statische Belastung | 3.45 kN |
Referenzdrehzahl | 21100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.315 kN |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0538 kg |
da_min | 14.2 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
D1 | 26.83 mm |
d1 | 18.17 mm |
D2 | 29.03 mm |
d2 | 16.86 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |