CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 629 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 1.97 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.136 kN |
Grenzdrehzahl | 28500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.019 kg |
Gewicht | 0.042 lb |
CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026