Eriks
FAG

FAG 6268-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 340 mm ID, 620 mm OD, 92 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180066
  • Hersteller:6268-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'234.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'225.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
92 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
550 kN
Statische Belastung
890 kN
Referenzdrehzahl
1270 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
27 kN
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
129 kg
Gewicht
284.396 lb