Eriks
FAG

FAG 6264-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 320 mm ID, 580 mm OD, 92 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180430
  • Hersteller:6264-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'732.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'601.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
92 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
810 kN
Referenzdrehzahl
1430 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
26 kN
Grenzdrehzahl
1920 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
113 kg
Gewicht
249.122 lb