CHF 10'419.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'263.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 85 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 1550 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 21.7 kN |
Grenzdrehzahl | 2080 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 88.3 kg |
Gewicht | 194.668 lb |