Eriks
FAG

FAG 6240-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 200 mm ID, 360 mm OD, 58 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:11667626
  • Hersteller:6240-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'205.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'384.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
58 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
310 kN
Referenzdrehzahl
2430 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
12.8 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
27 kg
Gewicht
59.525 lb