CHF 1'485.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'606.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 240 kN |
Statische Belastung | 244 kN |
Referenzdrehzahl | 2750 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 19 kg |
Gewicht | 41.888 lb |