CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.09 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.486 kg |
Gewicht | 1.071 lb |
da_min | 37 mm |
B | 27 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 59.33 mm |
d1 | 44.7 mm |
D2 | 61.3 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |