CHF 29.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.84 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.316 kg |
Gewicht | 0.697 lb |
da_min | 32 mm |
B | 24 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
D1 | 50.51 mm |
d1 | 36.55 mm |
D2 | 52.75 mm |
d2 | 33.6 mm |
Da_max | 55 mm |
ra | 1 mm |