Eriks
FAG

FAG 62304-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624314
  • Hersteller:62304-A-2RSR-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.9 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.56 kN
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.441 lb
da_min
27 mm
B
21 mm
D
52 mm
d
20 mm
D1
42.2 mm
d1
30 mm
D2
45.1 mm
Da_max
45 mm
ra
1 mm