Eriks
FAG

FAG 6230-MA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624320
  • Hersteller:6230-MA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
168 kN
Referenzdrehzahl
3350 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
8.1 kN
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.922 kg
Gewicht
26.283 lb