CHF 1'932.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'088.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 168 kN |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3350 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 10.2 kg |
Gewicht | 22.487 lb |