CHF 949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'025.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 188 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 9.28 kg |
Gewicht | 20.459 lb |