CHF 547.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 591.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 188 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.4 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.7 kg |
Gewicht | 16.976 lb |
CHF 546.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026