Eriks
FAG

FAG 6226-M-J20AA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 230 mm OD, 40 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:14180446
  • Hersteller:6226-M-J20AA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'650.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'784.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
146 kN
Referenzdrehzahl
3900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.7 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.3 kg
Gewicht
16.094 lb