CHF 1'457.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'575.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.7 kN |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.963 kg |
Gewicht | 13.146 lb |