Eriks
FAG

FAG 6226, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 230 mm OD, 40 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667608
  • Hersteller:6226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
146 kN
Referenzdrehzahl
3900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.7 kN
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6.24 kg
Gewicht
13.757 lb
Alternativen

CHF 481.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026