CHF 630.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 123 kN |
Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.4 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.4 kg |
Gewicht | 14.11 lb |