CHF 1'166.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'261.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 117 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.69 kg |
Gewicht | 10.34 lb |