Eriks
FAG

FAG 6222, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667605
  • Hersteller:6222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
117 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.445 kg
Gewicht
9.8 lb
Alternativen

CHF 347.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026