Eriks
FAG

FAG 62210-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667602
  • Hersteller:167218530000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.61 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.168 lb
da_min
57 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
50 mm
D1
77.68 mm
d1
62.65 mm
D2
81.54 mm
d2
60.48 mm
Da_max
83 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026