Eriks
FAG

FAG 62209-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667601
  • Hersteller:190029120000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.41 kN
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.489 kg
Gewicht
1.078 lb
da_min
52 mm
B
23 mm
D
85 mm
d
45 mm
D1
72.7 mm
d1
57.55 mm
D2
76.6 mm
d2
55 mm
Da_max
78 mm
ra
1 mm