Eriks
FAG

FAG 62202-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832910
  • Hersteller:596148380030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.2 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.22 kN
Grenzdrehzahl
12700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.056 kg
Gewicht
0.123 lb
da_min
19.2 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm
D1
29.05 mm
d1
21.05 mm
D2
30.56 mm
Da_max
30.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 19.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026