Eriks
FAG

FAG 6218-J20AA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:14180235
  • Hersteller:6218-J20AA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 879.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 950.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
74 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.5 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.25 kg
Gewicht
4.96 lb