CHF 131.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 74 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.189 kg |
Gewicht | 4.826 lb |
CHF 170.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026