Eriks
FAG

FAG 6216-J20AA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:14180157
  • Hersteller:6216-J20AA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.438 kg
Gewicht
3.17 lb