CHF 86.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 77 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.65 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.432 kg |
Gewicht | 3.157 lb |
CHF 72.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026