Eriks
FAG

FAG 6216-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832892
  • Hersteller:167213900030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
6200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.49 kg
Gewicht
3.285 lb
da_min
91 mm
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
D1
121.48 mm
d1
98.5 mm
D2
124.38 mm
Da_max
129 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 83.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026