CHF 72.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 70 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.3 kN |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.158 kg |
Gewicht | 2.553 lb |
CHF 62.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026