Eriks
FAG

FAG 6214-M-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:12624281
  • Hersteller:6214-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Grenzdrehzahl
10600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.826 lb