Eriks
FAG

FAG 6214, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667566
  • Hersteller:6214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.05 kg
Gewicht
2.315 lb
Alternativen

CHF 55.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.71inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026