Eriks
FAG

FAG 6214-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667568
  • Hersteller:6214-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.403 lb
Alternativen

CHF 63.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026