Eriks
FAG

FAG 6214-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832885
  • Hersteller:167211870030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.403 lb
da_min
79 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
D1
108.21 mm
d1
86.75 mm
D2
110.72 mm
Da_max
116 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 63.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026