Eriks
FAG

FAG 6214-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667567
  • Hersteller:6214-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.088 kg
Gewicht
2.399 lb
Alternativen

CHF 71.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.64inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026