Eriks
FAG

FAG 6214-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832884
  • Hersteller:167211600030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.088 kg
Gewicht
2.399 lb
da_min
79 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
D1
108.21 mm
d1
86.75 mm
D2
110.72 mm
Da_max
116 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 71.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026