Eriks
FAG

FAG 6212-C-2HRS, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13250688
  • Hersteller:6212-C-2HRS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.55 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.778 kg
da_min
69 mm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
D1
95.82 mm
d1
75.75 mm
D2
97.68 mm
Da_max
101 mm
ra
1.5 mm