Eriks
FAG

FAG 6212-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667406
  • Hersteller:6212-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.715 lb
Alternativen

CHF 43.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.68inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026