Eriks
FAG

FAG 6211-M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Messingkäfig

  • ERIKS:24209229
  • Hersteller:6211-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.77 kN
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.74 kg
Gewicht
1.631 lb