CHF 184.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.77 kN |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.74 kg |
Gewicht | 1.631 lb |