CHF 28.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.02 kN |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.561 kg |
Gewicht | 1.237 lb |
CHF 26.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026