CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.02 kN |
Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.595 kg |
Gewicht | 1.312 lb |