Eriks
FAG

FAG 6211-C-2HRS-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243334
  • Hersteller:6211-C-2HRS-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
29 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.02 kN
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.595 kg
Gewicht
1.312 lb