CHF 35.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.77 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.64 kg |
Gewicht | 1.411 lb |
da_min | 64 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
D1 | 86.16 mm |
d1 | 68.65 mm |
D2 | 88.2 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |