Eriks
FAG

FAG 6210-C, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243326
  • Hersteller:6210-C
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
9200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.61 kN
Grenzdrehzahl
9900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.445 kg
Alternativen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026