Eriks
FAG

FAG 6210-C-2Z-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243330
  • Hersteller:6210-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
9200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.61 kN
Grenzdrehzahl
9900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.449 kg
Gewicht
0.99 lb