CHF 31.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.61 kN |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.447 kg |
Gewicht | 0.985 lb |