CHF 29.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 24.2 kN |
Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.4606 kg |
Gewicht | 0.981 lb |
da_min | 57 mm |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
D1 | 77.92 mm |
d1 | 62 mm |
D2 | 80.05 mm |
Da_max | 83 mm |
ra | 1 mm |
CHF 25.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.10inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026