CHF 20.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 20.3 kN |
Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.4 kN |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.39 kg |
Gewicht | 0.86 lb |
CHF 19.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026