Eriks
FAG

FAG 6209-C-2HRS, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243321
  • Hersteller:6209-C-2HRS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
20.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.4 kN
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.407 kg
Gewicht
0.906 lb